Brosse à Lamelles Scotch-Brite™ SF-FB AGROS HD 110 mm x 100 mm x 19 mm

Réf.: 7100146027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100146027
EAN / GTIN 04054596468344
Réf. fabricant 7100146027
Article hors catalogue L51710 849

Description

Exécution:

Scotch-Brite™ Satin Finish products provide consistent & homogeneous finish results throughout the life of the brush
Not affecting geometry of the workpiece
Can be used in automated as well as hand hold tool applications
Creates or restores finish in various applications and on different substrates
Ideally used on stainless steel

Description:

Le nouveau non-tissé SF-FB est un matériau abrasif haute densité adapté aux applications de finition et d'ébavurage des métaux.

Caractéristique(s):

Les produits de finition satinée Scotch-Brite™ offrent des résultats de finition uniformes et homogènes pendant toute la durée de vie du pinceau
N'affecte pas la géométrie de la pièce
Peut être utilisé dans des applications automatisées et des outils à main
Pour applications de finition et d'ébavurage des métaux