Scotch-Brite™ Satin Finish Lamellenborstel SF-FB, 110 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS

Artikelnummer: 7100146027
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100146027
EAN/GTIN 04054596468344
Nummer fabrikant 7100146027
L-nummer L51710 849

Omschrijving

Uitvoering:

Scotch-Brite™ Satin Finish products provide consistent & homogeneous finish results throughout the life of the brush
Not affecting geometry of the workpiece
Can be used in automated as well as hand hold tool applications
Creates or restores finish in various applications and on different substrates
Ideally used on stainless steel

Omschrijving:

De nieuwe non-woven SF-FB is een schuurmateriaal met hoge dichtheid dat geschikt is voor metaalfinishing en afbraamtoepassingen.

Kenmerk:

Scotch-Brite™ Satin Finish-producten zorgen voor consistente en homogene finishresultaten gedurende de hele levensduur van de borstel
Tast de geometrie van het werkstuk niet aan
Kan worden gebruikt in zowel geautomatiseerde als handmatige gereedschapstoepassingen
Creëert of herstelt finish in verschillende toepassingen en op verschillende ondergronden
Ideaal voor gebruik op roestvast staal