Douches oculaires 1

Réf.: 984150 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STD-45G
Pression d’écoulement 2 bar - 6 bar
Pression d’écoulement 29,01 psi - 87,02 psi
Débit 12 l/min
Situation de montage montage mural
Applications Intérieur et extérieur
Type de produit Douches oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984150 1
EAN / GTIN 662641921580
Réf. fabricant STD-45G

Description

Exécution:

Douche oculaire et faciale à montage mural avec couvercle ABS pour utilisation à l’intérieur. Installation également possible à l’extérieur, en l’absence de risque de gel ou de surchauffe.
Avec couvercle intégré relié à la vanne d’alimentation. Le rabattement du couvercle permet d’activer automatiquement la douche. Le couvercle permet également de garantir que la vasque reste propre et exempte de salissures. Soupape de régulation de débit pour un débit d’eau optimal. Les régulateurs de jet aérés améliorent les performances de rinçage. Suivant la norme ANSI.