Lunettes de sécurité 3M™ Solus™1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint en TPE et sangle en néoprène, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20/boîte

Réf.: 7100243970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100243970
EAN / GTIN 58887862406808
Réf. fabricant 7100243970

Description

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ de la série 1000 sont dotées d'une optique en polycarbonate solide dans une monture mince et élégante. Nos lunettes de sécurité sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ et peuvent être configurées de différentes manières, grâce aux options de bandeau et de joint. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité sportives et discrètes 3M™ Solus™ qui peuvent être facilement remplacées par un serre-tête et/ou des joints, pour s'adapter à l'application
Pont nasal et extrémité des branches souples, pour un ajustement et un style améliorés
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
Joint TPE (avec ou sans insert pour verres correcteurs) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses poussières
Lorsque les lunettes sont portées avec un bandeau et un joint, le niveau de protection contre les chocs est renforcé jusqu'à atteindre une protection à énergie moyenne (BT)
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
Versions de kits spéciaux disponibles
Versions autoclavables disponibles pour la stérilisation