Combinaison de protection 3M™ référence 4530, taille S

Réf.: 7100214328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100214328
EAN / GTIN 04046719910625
Réf. fabricant 7100214328
Article hors catalogue L01110 516

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: S
Tissu SMMS hautement respirant
Le zip bidirectionnel avec rabats verrouillables s'ouvre et se ferme facilement et offre une protection supplémentaire.

Description:

En matériau respirant SMS, la combinaison de protection 3M™ 4530 de type 5/6 a un matériau résistant à la flamme ISO 14116 Indice 1

Caractéristique(s):

La combinaison 4530 comporte quatre couches coordonnées. Deux couches extérieures en polypropylène meltblown et deux couches intérieures en polypropylène spunbonded. Le matériau très doux et perméable à la vapeur d'eau, les poignets tricotés et la fermeture à glissière double sens ainsi que la coupe augmentent le confort et font de cette combinaison de protection ignifugée un parfait compagnon de route.
Propagation de flamme limitée selon ISO 14116/EN 533 indice 1/0
Matériau SMMS hautement respirant
La fermeture à glissière à double sens avec rabats verrouillables est facile à ouvrir et à fermer et offre une protection supplémentaire.
Poignets tricotés et élastiques à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement.
Peu pelucheux
Équipement antistatique
Disponible en bleu (avec triangle blanc) et blanc pur

Remarque(s):

Travaux avec des graisses et des huiles
Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & enduction
Travaux d'isolation
Activités physiquement éprouvantes
Nettoyage industriel léger
Entretien des machines
Ponçage & polissage