Clé dynamométrique ∙ 3 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 320 mm ∙ 10 – 60

Réf.: 5120-3CT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, argent Blanc perlé
Couleur noir; argent; turquoise
Angle de reprise min. 12 degré
Nombre de dents (cran) 32; 30
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Unité de mesure graduation Nm
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Poids total 490 g

Identification et classification

Référence article 5120-3CT
EAN / GTIN 4000896218905
Réf. fabricant 5120-3CT
Article hors catalogue L60140 4491
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
  • Exécution extra courte – compacte
  • Spéciale aussi pour véhicules utilitaires
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage à droite) (5107-3CT précision ± 4 % de la valeur lue sur l'échelle)
  • Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Conçue pour une utilisation rude en atelier
  • Large champ d'application pour un serrage contrôlé lors de l'entretien de pneus, des travaux sur deux roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, ainsi que pour diverses utilisations dans l'industrie et l'artisanat
  • Joint d'étanchéité optimisé pour une protection contre les corps étrangers
  • Le kit de réparation des cliquets pour que le client effectue le montage lui-même permet une utilisation sur plusieurs décennies
  • Poignée avec une meilleure adhérence pour une transmission plus aisée de la force
  • L'aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
  • Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur le dispositif rotatif
  • Le dispositif rotatif de forme triangulaire évite tout déplacement incontrôlé
  • Les verrous affichés signalisent les états de verrouillage
  • Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des ouvertures sur le dispositif rotatif de verrouillage
  • Graduation contrastée, bien lisible
  • Lisibilité durable grâce à l'inscription laser sur la douille graduée
  • Levier de manœuvre intégré
    5121-3CT – 5123-3CT : levier de manœuvre avec fonction de rotation libre – réduit le risque de blessure et les dysfonctionnements
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Livraison dans un tube d'emballage stable
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 320 mm
  • Poids net (kg): 0.49 kg
  • Nm min.-max.: 10 – 60 Nm
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.5 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Épaisseur de tête a: 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 32 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire