Kit mousse à plots séc. 550x350x380 mm

Réf.: 43854
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser non
Largeur totale 350 mm
Profondeur totale 550 mm
Hauteur totale 380 mm
Poids 2 200 g
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 43854
EAN / GTIN 4003866438549
Réf. fabricant 43854
Article hors catalogue L90010 1354
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries.
  • Adaptation de forme possible sans outils.
  • Épaisseurs de plaques dans le kit, 2 éléments de 30 mm et 60 mm, insert de couvercle en mousse à relief de 30 mm, mousse de fond de 10 mm.
  • Mousse à relief adhésive pour couvercle.
  • Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
  • Hauteur intérieure 380 mm
  • Longueur intérieure 550 mm
  • Poids 2.2 kg