QPMT 100408PDTN-M IC810 Plaquettes carrées avec 4 arêtes de coupe à droite ou à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 3324859
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3324859
EAN / GTIN 7291075119367
Réf. fabricant 3324859
Article hors catalogue L23910 928

Description

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4