• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cisaille à levier version R L.260mm

Réf.: 75230002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Type de produit cisaille à tôle
Type d’utilisation droite
Caractéristiques cisailles deux mains
Pour épaisseur Tôle; Tôle
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,8 mm; 1,2 mm
Longueur totale 260 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 75230002
EAN / GTIN 4018754047000
Réf. fabricant 75230002
Article hors catalogue L60010 127
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec traduction
  • ouverture automatique grâce à un ressort intégré
  • grande capacité de coupe
  • pour les tôles jusqu’à 1,8 mm et les tôles en acier inoxydable jusqu’à 1,2 mm d’épaisseur

Caractéristique(s):

  • L: 10 1/2 ″
  • Exécution: R
  • Longueur mm (L): 260 mm
  • Poids: 595 g