{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serie | IMPULSE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Mărime EU | 41 | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Calităţi antiderapante | oui | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Plastic | |
| Zona închisă a călcâiului | oui | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | oui | |
| Proprietăţi antistatice | oui | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | oui | |
| Mâner scară | nein | |
| Clasa de protecţie | S1 | |
| Închidere | Şireturi | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele; Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Référence article | 72245-41 | |
| EAN / GTIN | 4030839261026 | |
| Réf. fabricant | 72245-41 | |
| Article hors catalogue | L00790 427 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |