{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | IMPULSE | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå | |
| Størrelse EU | 41 | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber | |
| Materiale, sål | Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Plastik | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Stige Grip | nej | |
| Beskyttelsesklasse | S1 | |
| Lukning | snørebånd | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; uden læder; metalfri sål | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Artikelnummer | 72245-41 | |
| EAN/GTIN | 4030839261026 | |
| Producentnummer | 72245-41 | |
| L-nummer | L00790 427 | |
| Producent/ansvarlig person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |