MultiCheck Digital M 12x1 - 6H

Réf.: 590167
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M12×1
Pas de filetage 1 mm
Diamètre de filetage 12 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 590167
EAN / GTIN 4046122527083
Réf. fabricant 590167
Article hors catalogue L40140 33
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

MultiCheck Digital M 12x1 tolérance 6H MultiCheck Digital. Précision de lecture 0. 01 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler à la fois -. Précision de la taille et de la profondeur des filets- Temps de cycle du calibrage des filets réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur des filets jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres à bouchon standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filetage à partir de la douille de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande- MultiCheck Digital avec transmission de données sans fil intégrée (MCDW) sur demande.