• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Comparateur ø 58 mm antichoc, course libre, lecture 0,010 mm 0,8 mm

Réf.: 0706102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre boîtier 58 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 0,8 mm
Force de mesure min. 0,8 N
Force de mesure max. 0,8 N
Course libre 0,8 mm
Répétabilité 3 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 0706102
EAN / GTIN 4029713220167
Réf. fabricant 0706102
Article hors catalogue L40510 2674
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • DIN 878

Description:

Jauge à cadran de sécurité avec protection contre les chocs et boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde remplaçable M 2.5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6, avec course libre de 9mm. Plage de mesure 0,8 mm, valeur d'échelle 0,01 mm, 1 tour d'aiguille = 1 mm, bague extérieure Ø 58 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure en mm : 0,8 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,8 N.

Norme:

DIN 878