Etaux autocentrants, Largeur: 75mm

Réf.: 363300 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    343,20 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    286,00 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Länge Grundkörper 130 mm
Breite Grundkörper 75 mm
Höhe Grundkörper 46 mm
Backenbreite 75 mm
Backen auswechselbar oui
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft
Spannkraft 22 kN
Drehmoment max. 75 Nm
mit Bohrung ja
Stichmaß 52
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Gewicht 2,8 kg
Material Stahl
Oberfläche feingefräst; plasmanitriert
Produktart Maschinenschraubstock

Identification et classification

Référence article 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Réf. fabricant 363300 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett plasmanitriert und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
  • Mit Automations-Schnittstelle.
  • Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (nur Nr. 363300 75) über Zwischenplatte.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363310363324.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 12 (bei Gr.75), Nr. 642229 13 (bei Gr.120) Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085 Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079) Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363310363324 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.