Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7010, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273728 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,60 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    19,67 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
405 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Epaisseur plaquette 2 mm
Longueur de plaquette 21 mm
Type de plaquette neutre
Rayon d’angle, à droite 0,2 mm
Rayon d’angle, à gauche 0,2 mm
Largeur de gorge 2 mm
Profondeur de gorge min. 0,2 mm
Profondeur de gorge max. 1,1 mm
Angle de pointe 90 degré
Code ISO HOG-273XXX20
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7010
Revêtement TiAlN
Nuance HB7010
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-273XXX20
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 HOG-273XXX20
Désignation de la plaquette HOG
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); fonte grise (K)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 60 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273728 2
EAN / GTIN 4045197658005
Réf. fabricant 273728 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec