Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 25 mm, Filetage M × L: M12X136

Réf.: 301366 M12X136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
Support ⌀ d = 25 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 23 mm
⌀ alésage D1 12,5 mm
Longueur totale Ltot 136 mm
Long. utile L1 80 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Réf. fabricant 301366 M12X136

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.