Ruuvin-/mutterinulosvetäjä, Sopii avainkokoon: 8mm

Tuote nro.: 082890 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii avainkokoon (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ poistopuolella 11,5 mm
Pituus 32 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Sopii ruuveille M5
Sopii avainkokoon 8 mm
Tuotetyyppi Mutterin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Valmistajan numero 3127 8MM

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kromimolybdeeniterästä. Terävät urat pureutuvat kiinni juuttuneisiin tai viallisiin ruuveihin/muttereihin ja pultteihin ja irrottavat ne. Käyttö yhdessä räikän, T-vääntimen jne. kanssa. Soveltuu myös pyöreille profiileille ja kuusiokoloruuveille.

Käyttö:

Kiinnijuuttuneiden/viallisten ruuvien, mutterien ja pulttien ulosvetämiseen. Soveltuu myös pyöreille profiileille ja kuusiokoloruuveille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin