Letkukela, alumiinivalukotelo, Tyyppi: 20

Tuote nro.: 080074 20
(25,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon leveys 380 mm
Kotelon syvyys 155 mm
Kotelon korkeus 375 mm
Kotelon materiaali alumiini
Liitäntä lähtö 3/8 tuuma
Liitäntä tulo 3/8 tuuma
Suurin käyttöpaine 20 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 20 m
Letkun materiaali Polyvinyylikloridi
Tuotetyyppi Letkukelat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080074 20
EAN / GTIN 4030704030092
Valmistajan numero 03 009

Kuvaus

Malli:

Letkukela, jossa ohjattu, kestävillä teräsjousilla toimiva sisään- ja uloskelausautomatiikka ja monta lukitusporrasta joka kierroksella.
Avoin letkukela, alumiinivalurunko, sinkityt, käännettävät letkukaaret ja lujatekoinen, nailonvahvisteinen PVC-letku.

Käyttö:

Soveltuu ilmalle.
Työteho ja ergonomia paranevat vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun letkut eivät kiemurtele lattialla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Letkukela, alumiinivalukotelo, Tyyppi: 20

Letkukela, alumiinivalukotelo, Tyyppi: 20

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
504,85 €
(25,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 745 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kotelon korkeus 375 mm 400 mm
Suurin käyttöpaine 20 bar 20 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 20 m 15 m
Liitäntä tulo 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Liitäntä lähtö 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Kotelon syvyys 155 mm 220 mm
Tuotetyyppi Letkukelat Letkukelat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin