{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CCX | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PP | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261182 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912148 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Laji: CCX
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Lastuava aine | CERMET | Cermet |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | CCX | CU7010 |
lastunmurtaja | PP | SS |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |