• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 261182 CCX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VBMT 160404
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 16,6 mm
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 10,15 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 16,6 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 10 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód VBMT 160404; VBMT160404
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek PP
Řezný materiál TK; HC
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce CCX
Povlak TiCN
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VB1604043N
Označení řezné destičky VBMT160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 25,4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148
Číslo výrobce VBMT160404PP
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
kontinuální
 
suché