• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado VBMT 160404, para el acabado

Número de artículo: 261182 CCX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante VBMT 160404
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Ancho de la placa de corte B 16,6 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 10,15 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,6 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO VBMT 160404; VBMT160404
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Modelo de rompevirutas PP
Material de corte MD; HC
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante CCX
Recubrimiento TiCN
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte VB1604043N
Designación plaquita de corte VBMT160404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 25,4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148
Número del fabricante TMJ40096
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG (G)
K
kontinuerlig
 
tør