Kiinnityspultit tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40

Tuote nro.: 308635 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Porausominaisuus reiällä
Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
Laipan ⌀ D 22 mm
Pään ⌀ D1 18,95 mm
Kokonaispituus L 47,5 mm
L1 19,25 mm
kierre M M16
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 40
Avainkoko 19 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480
Valmistajan numero 308635 40

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Sopii:

FADAL, kuten ISO 7388, 3 mm pidennetty.

Ohje:

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
Tiivistetty O-renkaalla.
Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin