Malli:
Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.
Toiminto:
IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.
Toimituksen sisältö:
Rullamitta: 1 kpl nro
462201 koko 2,5
Kaksipäinen kiintoavain: 1 kpl/koko nro
610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Taivutettu kuusioruuviavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro
627132 koko 9
Uraruuvinväännin: 1 kpl kutakin nro 660030 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5
Phillips-ruuvitaltta: 1 kpl kutakin nro 667690 koot 1; 2
Linjapihdit: 1 kpl nro
700940 koko 160
Kansisisäke: 1 kpl nro
693352säilytys: L-BOXX® nro
693330 koko 102
Ohje:
Toimitus sisältää lajillut työkalut.Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla
693370 koko 5.