Työkalusarjalaukku ”CarryLite”, Holkkien lukumäärä: 25/1

Tuote nro.: 693620 25/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 413 mm
Ulkomitta leveys 330 mm
Ulkomitta korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Valmistajan numero 136297

Kuvaus

Malli:

Salkun runko PP, kansi polykarbonaattia. Kestävät monipistesaranat takaavat vakauden, ja läpinäkyvä kansi suljetaan kahdella työntölukolla. Kannen profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 25 kpl 79 × 55 × 47 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin