{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BOP-6 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 500 W | |
Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa − 20 UNF | |
Poraistukan kiristysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Kierroslukualue | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 6 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 20 mm | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075110 720552 | |
EAN / GTIN | 4014586882413 | |
Valmistajan numero | 72055260000 |