{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KX | |
Sisältö | 1 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Kuivaus | Ilmakuivaus | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Iskusuoja; vahvistettu peukalohanka; tarrakiinnitys | |
EN 388 | 4111XP | |
Rungon materiaali | Keinonahka/Spandex/TPR | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 240 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 9 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094315 9 | |
Valmistajan numero | KX-05/ SZ.9 |