Mittaustapinpidin, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 483930 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 1 mm - 1,99 mm
Pitimen pituus 60 mm
Raaka-aine painevalua
Tuotetyyppi Mittaustapinpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483930 1
EAN / GTIN 2050001048745

Kuvaus

Malli:

Mittaustapinpidin painevalua, kiinnitysruuvi. Kahden, saman toleranssialueen sisällä olevan mittaustapin kiinnitykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin