Meetpenhouder 1

Artikelnummer: 483930 1
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 1 mm - 1,99 mm
Lengte houder 60 mm
Materiaal Spuitgietwerk
Producttype Meetpenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483930 1
EAN/GTIN 2050001048745

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpenhouder van spuitgietwerk met klemschroef. Kan twee binnen de tolerantiewaarden vallende meetpennen opnemen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen