Ulkopikamittauslaite, kello putkille, joiden ⌀, Mittausalue: 0-20mm

Tuote nro.: 438560 0-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 46,58 € /kpl
  • 36,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 20 mm
Lukema 0,01 mm
virheraja 0,03 mm
IP-suojausluokka IP 65
KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 mm
Pienin reiän ⌀ 10 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 80 mm
mittaustekniikka analoginen
Mittakellon ⌀ 65 mm
Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438560 0-20
EAN / GTIN 2050001036773

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin