Leikkuumatto, Tyyppi: DINA1

Tuote nro.: 842210 DINA1
(130,58 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 870 mm
Leveys 620 mm
Korkeus 3 mm
Painatus DIN A1
Tuotetyyppi Leikkausalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Valmistajan numero 300106

Kuvaus

Malli:

Viisi eri kokoa, voidaan käyttää kaikenlaisten leikkuutöiden alustana.
  • Koostuu yhdestä kiinteästä ydinosasta ja kahdesta lujasta ulkopinnasta.
  • Itsekorjautuva: Ulkopinnat vetäytyvät leikkuun jälkeen välittömästi takaisin yhteen.
Ruudukkopainatus cm (etupuoli) ja tuuma (taustapuoli). Tyyppimerkintä koskee painatuksen kokoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin