Malli:
Autom. virrankatkaisulla varustetut
FEIN ACCU TEC -ruuvaimet on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan
tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.- Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.
- Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen ”jälkivaikutuksen” välttämiseksi.
- Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.
- Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.
- Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.
- Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.
Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella
käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro
071135 koko 92604163).
Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, kääntökulma, vääntömomenttiraja ja aika.
Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen.
Päättökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.
Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.
Toimituksen sisältö:
Toimitukseen sisältyy vain ruuvain ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.
Ohje:
Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta
073832.
Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta
654300.
Sopivat momentti-/kääntökulma-anturi löytyvät numerosta 654381.
Kalibrointipalvelu tilauksesta.