Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 10mm

Tuote nro.: 319275 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 10 mm
VDI-koko VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
kierre M M 14×1,5
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Valmistajan numero 319275 10

Kuvaus

Malli:

  • Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
  • Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

Ohje:

Katso varaosat nro 319287 - 319288 varaosaluettelosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d<sub>2</sub> (H7): 10mm

Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 10mm

pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30 VDI 30
Muoto E E
VDI-koko VDI 30 VDI 30
Reikä d2 (H7) 10 mm 10 mm
l6 90 mm 60 mm
l7 90 mm 51 mm
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin VDI-sisäsorvauspidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin