Hydraulinen tuurnanostin JH, Kantavuus: 2t

Tuote nro.: 086045 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pienin korkeus 181 mm
Nostokorkeus 115 mm
Enimmäiskantokyky 2 t
Tuotetyyppi Tunkki/koneennostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086045 2
EAN / GTIN 4025092162722
Valmistajan numero JH-2 B 2t

Kuvaus

Malli:

Vankka rakenne. Suuret aluslaatat takaavat vakaan asennon, paineenrajoitusmittari. Helppokäyttöinen pumppuventtiilivipu venttiiliohjausta varten. Hammastettu tuurna-alusta, irrotettavissa kierteen avulla Ei voida käyttää vaakatasossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin