{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
tyyppi | 5N | |
Verkkojännite | 250 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopreeni | |
Kaapelin pituus | 5 m | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapeli | |
Pistoketyyppi, tulo | F |
Tuotekoodi | 081182 5N | |
EAN / GTIN | 4007123560127 | |
Valmistajan numero | 1160770790 |