{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 406 mm | |
Kotelon syvyys | 190 mm | |
Kotelon korkeus | 313 mm | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kotelon väri | sininen | |
Liitäntä lähtö | 1/4 tuuma | |
Liitäntä tulo | 1/4 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | |
Letkun ulko-⌀ | 12 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 8 mm | |
Letkun materiaali | polyuretaani | |
Letkun väri | sininen | |
Aukikelausautomatiikka SCS | kyllä | |
sopii | Paineilma | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080072 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327154 | |
Valmistajan numero | 309112022 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Turvaletkukela, muovirunko Paineilma, ⌀ 8 ×12 mm, Tyyppi: 10S
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukikelausautomatiikka SCS | kyllä | kyllä |
Kotelon materiaali | muovi | muovi |
Letkun materiaali | polyuretaani | polyuretaani |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | 10 m |
Letkun ulko-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Kotelon syvyys | 190 mm | 190 mm |
Tuotetyyppi | Letkukelat | Letkukelat |