Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 25X55

Tuote nro.: 083635 25X55
(0,61 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 431
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali alumiini
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,44 N/mm
Venymiskyky 5 %
Vetolujuus 3,38 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä
Käyttö Peittäminen; Tiivistys; Saumaus; Eristys; Vaipoitus
lämmönkestävyys enintään −55 °C - 155 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri hopea
Pituus 55 m
Leveys 25 mm
Paksuus 0,09 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083635 25X55
EAN / GTIN 50051125853458
Valmistajan numero 7100230550

Kuvaus

Malli:

Pehmytalumiiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.
3M™ 431 -teipillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet, koska se eristää hyvin kosteuden. Se soveltuu ongelmitta pitkäaikaiseen käyttöön.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin