Paperipeiteteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 19X50

Tuote nro.: 083645 19X50
Aseta hinta 16 kpl (0,04 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä tesakrepp® 4329
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Paperi
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,28 N/mm
Venymiskyky 10 %
Vetolujuus 0,33 N/mm
Erityisominaisuus käsin katkaistava; pulpperoituva; kirjoitettava
Käyttö Peitetyöt
lämmönkestävyys enintään 70 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri kellertävä
Pituus 50 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,13 mm
Teippien lukumäärä 16
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083645 19X50
EAN / GTIN 4005801208446
Valmistajan numero 04329-00001-01

Kuvaus

Malli:

tesakrepp® 4329 on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä maalin ja täyteaineiden kesto. Lisäksi se sopii myös yleisiin peite- ja maalaustöihin, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjän varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin