Monikäyttövaseliinipatruuna Vakiorasvapuristimet, 400 g, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 083590 UNI
(16,53 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 986 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Sisältö 400 g
53 mm
Pituus 235 mm
Lämpötila-alue −30 °C - 120 °C
Kuvaus standardin DIN 51502 mukaan K2K-30
Tuotetyyppi Patruuna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Valmistajan numero 31 000 18

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen litiumrasva kuula-, rulla- ja liukulaakereille.

Sopii:

Rasvapuristimet nro 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin