Pistoterä vasen 5°, HB7020, Pistoleveys w: 3mm

Tuote nro.: 273694 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
957 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Kulman säde R 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili vasen
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273694 3
EAN / GTIN 4045197502742
Valmistajan numero 273694 3

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin