{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 030102 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | PR1725 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MP-CF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 100 m/min - 150 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260041 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890354 | |
Valmistajan numero | TLM00057 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Laji: PR1725
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 435 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 435 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | Timantti | |
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |