{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | CCX | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PP | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 310 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260091 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911196 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Laji: CCX
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
670 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuava aine | CERMET | Cermet |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Laji | CCX | CU7010 |
Pääkäyttöalue | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |