{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 100 mm | |
Pituus L | 48 mm | |
Leveys B | 14 mm | |
Korkeus H | 33,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314700 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034461 | |
Valmistajan numero | 107599 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä, Istukkatyypille: 100mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 14 mm | 15 mm |
Istukkatyypille | 100 mm | 100 mm |
Korkeus H | 33,5 mm | 32 mm |
Pituus L | 48 mm | 42 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |