Set de bacuri monobloc 4 piese, moi, Pentru universal tip: 100mm

Cod articol.: 314700 100
Setați prețul 4 bucăți (37,13 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 14 mm
Înălţimea bacurilor H 33,5 mm
Lungimea fălcilor L 48 mm
Pentru diametrul mandrinei 100 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Funcţie fix
Cuprins 4 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă ungehärtet
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 314700 100
EAN / GTIN 4019208034461
Număr producător 107599
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu patru bacuri Cod 312505; 312705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.