{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 8 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | |
Ulkonema A-mitta | 78 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | SW 4 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 303197 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001701244 | |
Valmistajan numero | 20.296.40.08 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yksiosaiset poraistukat Muoto A, BT 40, Kiinnitysalue: 0,3-8mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
409,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 | HSK-A 63 | SK 40 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Muoto | A | A | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka |