ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 30 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 16

Tuote nro.: 302750 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 16
Kiinnitys-⌀ D1 0,5-10 mm
Sovitin BT 30 A = 70
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 20000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
ER-varakiinnitysmutteri 16
ER-kiristysavain 16
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302750 16
EAN / GTIN 4250122697992
Valmistajan numero H.305.02.10.70

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.
Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300.
Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ohje:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 30 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 16

ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 30 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 16

pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin BT 30 A = 70 BT 40 lyhyt BT 40 lyhyt
Ulkonema A-mitta 70 mm 70 mm 70 mm
Ulko-⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm
Kiinnitys-⌀ D1 0,5-10 mm 0,5-10 mm 0,5-10 mm
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 20000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka Kiristysholkki-istukka Kiristysholkki-istukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin