{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Valmistajan numero | 334630 M3-12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikavaihtokierteitysistukka, SK 40, Kierteenleikkausalue: M3-12
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
215,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 40 |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | 7,5 mm |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |