Pikavaihtokierteitysistukka M3-12

Tuote nro.: 334630 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871; ISO 7388-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M3 − M12
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi DIN 69871; ISO 7388-1
Pituudentasaus, työntö 7,5 mm
Pituudentasaus, veto 7,5 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Sisä-⌀ D1 19 mm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334630 M3-12
EAN / GTIN 4045197488428

Kuvaus

Malli:

  • Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  • Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  • GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.

Käyttö:

  • Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
  • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
  • NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420335660.
Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Ohje:

  • Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
  • Kierteitysistukka ei sovi sisäjäähdytykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat