Gängtappschuck SK 40 M3-12 GARANT

Article no.: 334630 M3-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Produktinformasjon

Technical Data

Gäng-kapacitetsområde M3 − M12
fäste SK 40
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1
längdkompensering tryck 7,5 mm
längdkompensering drag 7,5 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Invändig diameter D1 19 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 334630 M3-12
EAN / GTIN 4045197488428

Beskrivelse

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar