{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
Sovitin | MK3 | |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
Ulkonema A-mitta | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334645 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197606808 | |
Valmistajan numero | 334645 M3-12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pikavaihtokierteitysistukka, MK3, Kierteenleikkausalue: M3-12
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
178,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | MK3 | MK2 | BT 50 | BT 30 |
Ulko-⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |