{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysholkeille ER | 16 mm | |
kierteitysalueelle | M3 - M12 | |
Ulkonema L | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Kiristysalue ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197343161 | |
Valmistajan numero | 338130 16 |